Riferimenti
INA:PASE20-XL-N
Rubix:160000000403217
Produttore:0096411810000
EAN:4012802839296


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97,5 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0096411810000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PASE20-XL-N
Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97,5 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | pase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Larghezza | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione