0008291290000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PBS30-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PBS30-XL
Rubix:170000000703237
Produttore:0008291290000
EAN:4012802793024


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008291290000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PBS30-XL
Supporti ritti PBS, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,9 mm |
| Diametro esterno | 159 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Lunghezza | 159 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Larghezza | 38,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione