CUSCINETTO SPECIALE SY 45 TF/VA228

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SY 45 TF/VA228
Rubix:160000000408441
Produttore:114778
EAN:7316571382388
CUSCINETTO SPECIALE SY 45 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 45 TF/VA228


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x187x45 mm
Peso2220 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza107 mm
Lunghezza187 mm
Guarnizioneabgedichtet (geschmiert für lebensdauer)
Seriesy
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza48 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
289,55 IVA esclusa
/ Unità
353,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione