0009452260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO40-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO40-XL
Rubix:160000000403516
Produttore:0009452260000
EAN:4012802803372
0009452260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009452260000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO40-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno63 mm
Diametro dei fori di fissaggio17,5 mm
Altezza116 mm
Lunghezza220 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47000 N
Larghezza60 mm
€ 96,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione