0009828140000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY16-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEY16-XL
Rubix:170000000703728
Produttore:0009828140000
EAN:4012802817720
0009828140000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009828140000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY16-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Serierasey..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza30 mm
23,99 IVA esclusa
/ Unità
29,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione