0812158270000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP210-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:UKP210-J7
Rubix:160000000452957
Produttore:0812158270000
EAN:4047643261692
0812158270000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP210-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0812158270000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP210-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2950 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Diametro esterno114 mm
Bloccaggio55 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivaalloggiamento del blocco cuscinetto, base lunga, montaggio a 2 bulloni
Altezza114 mm
Lunghezza206 mm
Guarnizionersr (double-sided lip seals, nbr with centrifugal disc)
Lubrificazionepreingrassato; rilubrificabile tramite attacco di lubrificazione m6
Serieukp
Peso2,95 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,46 IVA esclusa
/ Unità
70,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore