Riferimenti
SKF:SY 60 LF
Rubix:170000000489865
Produttore:428344
EAN:7316574719037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 190,5 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 60 LF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 67,75x240x60 mm |
|---|---|
| Peso | 4262 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 190,5 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghiisa grigia en-gjl hb195 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,5 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Bloccaggio | 30,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | supporto ritto (serie sy, alloggiamento in ghisa) |
| Altezza | 60 mm |
| Lunghezza | 138 mm |
| Guarnizione | guarnizione a contatto integrata (-2f) con disco centrifugo su entrambi i lati |
| Lubrificazione | grasso al litio-calcio su base olio minerale (riempimento di fabbrica); possibile ricorredo tramite nipplo (se previsto) |
| Serie | sy |
| Peso | 4,4 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Larghezza | 60,3 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione