SOPPORTO P2BTC 25M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BTC 25M-TPSS
Rubix:999190200029092
EAN:07316577858771
SOPPORTO P2BTC 25M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio51 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 25M-TPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio51 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza72,5 mm
Lunghezza81 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Larghezza34,1 mm
130,08 IVA esclusa
/ Unità
158,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione