0946658000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEA40-XL-N
Rubix:999201229092034
Produttore:0946658000000
EAN:4054372514401
0946658000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946658000000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA40-XL-N


Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio138,25 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno58 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza99 mm
Lunghezza179 mm
Serierasea..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Larghezza48 mm
69,88 IVA esclusa
/ Unità
85,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione