SOPPORTO P2BC 30M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 30M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029068
EAN:7316577829078
SOPPORTO P2BC 30M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 30M-CPSS-DFH


Le unità cuscinetto con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa o materiale composito che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza84 mm
Lunghezza161 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Larghezza31,2 mm
137,54 IVA esclusa
/ Unità
167,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore