BALL HOUSED UNIT UCP210

SNR - Unità cuscinetto - UCP.210

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Timken:UCP.210
Rubix:999200400107859
EAN:0087796072435
BALL HOUSED UNIT UCP210
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCP210


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno61,8 mm
Altezza113 mm
Lunghezza206 mm
Serieupc200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione