SOPPORTO SYK 25 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 25 TR
Rubix:160000000408167
Produttore:27355
EAN:7316577710840
SOPPORTO SYK 25 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 25 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x134x25 mm
Peso296,3 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaunità ritti y-tech con viti di fissaggio, alberi metrici
Altezza71 mm
Lunghezza134 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides
Lubrificazioneriempito con un grasso di lunga durata contenente un addensante al litio-calcio, consistenza nlgi 2
Seriesyk
Peso0,335 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
40,44 IVA esclusa
/ Unità
49,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione