SOPPORTO SY 65 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 65 TF
Rubix:160000000408060
Produttore:27310
EAN:7316577032157
SOPPORTO SY 65 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 65 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75,4x257x130 mm
Peso4685 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Diametro esterno82,5 mm
Altezza150 mm
Lunghezza258 mm
Seriesy
Peso4,69 kg
Numero di fori2
Larghezza65 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
130,57 IVA esclusa
/ Unità
159,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore