SUPPORTI MONOBLOCCO SNP30 RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SNP30
Rubix:999250617005600
Produttore:SNP30 R
EAN:00747023033171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP30 RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP30 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 30mm Shaft Diameter
Punti di forza
SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 83,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 1,5 mm |
| Altezza | 83,9 mm |
| Lunghezza | 96 mm |
| Serie | snp |
| Peso | 1,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione