Riferimenti
Rif. sostituito:SYFWR 30 YTHR
SKF:P2BTSS 30M-YTPSS
Rubix:999201211001262
EAN:07316577843609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTSS 30M-YTPSS
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio inossidabile. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Ready to mount
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Good corrosion resistance
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Good corrosion resistance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 82,5 mm |
| Lunghezza | 98,5 mm |
| Serie | bluerange |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16300 N |
| Larghezza | 38,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione