Riferimenti
SKF:Y/UKP 209 K/H
Rubix:999190200029421
Produttore:UKP 209 K/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,8 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 209 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,8 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 189,5 mm |
| Guarnizione | contact seal with flinger on both sides |
| Lubrificazione | grasso; foro di rilubrificazione e raccordo per il grasso |
| Serie | ukp |
| Peso | 2,1 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore