0946441600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092022
Produttore:0946441600000
EAN:4054372502040
0946441600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946441600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE30-XL-N-FA125


Supporti ritti RASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48,5 mm
Diametro esterno82 mm
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Serierase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza40 mm
50,22 IVA esclusa
/ Unità
61,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione