CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA228

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SY 40 TF/VA228
Rubix:160000000408440
Produttore:114776
EAN:7316571382371
CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 40 TF/VA228


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x175x80 mm
Peso1926 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio/ghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza99 mm
Lunghezza175 mm
Seriesy
Peso1,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Larghezza48 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
263,53 IVA esclusa
/ Unità
321,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione