Riferimenti
SKF:SYFWK 35 LTHR
Rubix:170000000489879
Produttore:447151
EAN:07316574958856


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 35 LTHR
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49,15x110x35 mm |
|---|---|
| Peso | 712 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | materiale composito per alimenti e bevande |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Serie | syfwk |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21600 N |
| Larghezza | 42,9 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione