SOPPORTO SYF 25 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYF 25 FM
Rubix:160000000408382
Produttore:74454
EAN:7316570948790
SOPPORTO SYF 25 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 25 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41,5x70x50 mm
Peso559 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno37,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza70 mm
Lunghezza70 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
40,00 IVA esclusa
/ Unità
48,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore