0008775650000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE90-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RASE90-XL
Rubix:160000000403505
Produttore:0008775650000
EAN:4064327885746
0008775650000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE90-XL
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio268 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008775650000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE90-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x330x180 mm
Peso12030 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio268 mm
Altezza assi101,6 mm
Larghezza totale del cuscinetto85 mm
Altezza200 mm
Lunghezza330 mm
Serierase..-xl
Numero di fori2
Larghezza55 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
407,60 IVA esclusa
/ Unità
497,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione