Riferimenti
Rif. sostituito:RASEY70-XL-I
INA:RASEY70-XL
Rubix:999240408001429
Produttore:0947305550000
EAN:4064327016713


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0947305550000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASEY70-XL
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con viti di fissaggio nell'anello interno, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 22 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscinetto (base a 2 bulloni) |
| Altezza | 156 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Guarnizione | r type seal |
| Lubrificazione | possibilità di rilubrificazione; attacco di lubrificazione rp1/8 (raccordo di lubrificazione) |
| Serie | rasey |
| Peso | 5,93 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Larghezza | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione