SOPPORTO SYJ 30 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 30 KF
Rubix:160000000408358
Produttore:98237
EAN:7316570974591
SOPPORTO SYJ 30 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 30 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x165x60 mm
Peso1060 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi16 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza82 mm
Lunghezza165 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Larghezza42 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione