SUPPORTI MONOBLOCCO MP45 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MP45
Rubix:999250617005620
Produttore:MP45 R
EAN:00747023011025
SUPPORTI MONOBLOCCO MP45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio172,5 mm
Altezza assi58,72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP45 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP45 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro albero 45mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4300 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio172,5 mm
Altezza assi58,72 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno116,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza116,7 mm
Lunghezza222,2 mm
Seriemp
Peso3,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza60 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione