SUPPORTO UCP208

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCP208D1
Rubix:999180300058301
Produttore:UCP208D1 N
EAN:00029176544576
SUPPORTO UCP208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP208


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno137 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabase a due bulloni
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionecontact seal with flinger
Lubrificazionerilubrificabili
Serieucp2
Peso2,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29100 N
Larghezza184 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione