0008291100000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS25-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PBS25-XL
Rubix:160000000403282
Produttore:0008291100000
EAN:4012802793048
0008291100000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio95,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008291100000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS25-XL


Supporti ritti PBS, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio95,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno37,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Altezza72 mm
Lunghezza133,5 mm
Seriepbs..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza34,1 mm
€ 30,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione