Riferimenti
SKF:SYFWK 30 LTA
Rubix:170000000489877
Produttore:447164
EAN:07316574958924


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 30 LTA
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43,45x101x30 mm |
|---|---|
| Peso | 507 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | composito (skf food line) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | bloccaggio a vite (vite di fermo) |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 101 mm |
| Guarnizione | seal and flinger on both sides |
| Lubrificazione | grasso |
| Serie | syfwk |
| Peso | 0,475 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 43 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione