0945843890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE30-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:TSHE30-XL-N-I
INA:TSHE30-XL-N
Rubix:999201229092013
Produttore:0945843890000
EAN:4054372499210
0945843890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945843890000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE30-XL-N


Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa grigia (ghisa grafitica lamellare, gg)
Larghezza totale del cuscinetto48,5 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza82 mm
Lunghezza98 mm
Serietshe..-xl-n
Peso1,01 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza40 mm
€ 52,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione