0821597500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP202-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP202-J7
Rubix:160000000452820
Produttore:0821597500000
EAN:4047643337168
0821597500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP202-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0821597500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP202-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza62 mm
Lunghezza127 mm
Serieucp
Numero di fori2
Larghezza38 mm
Codice doganale84832000
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore