SUPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCP.220

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCP220
Rubix:999220321078272
Produttore:893666
EAN:3660338461231
SUPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCP.220
Riepilogo info tecniche
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio308 mm
Altezza assi115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCP.220


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio308 mm
Altezza assi115 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto108 mm
Diametro esterno180 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Forma costruttivaalloggiamento del piedistallo in ghisa a 2 bulloni; l'anello interno è fissato con due viti di fermo (viti di arresto); rilubrificabile
Altezza225 mm
Lunghezza380 mm
Guarnizionerubber lip seals with metal slinger (contact lip seals)
Lubrificazionegrasso al litio preriempito; rilubrificabile (intervallo di temperatura consigliato da circa -30°c a +110°c)
Serieucp200
Peso15,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r78450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr107870 N
Larghezza95 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
114,56 IVA esclusa
/ Unità
139,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione