SUPPORTI MONOBLOCCO NP80 RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP80
Rubix:999250617005564
Produttore:NP80 R
EAN:00747023019526
SUPPORTI MONOBLOCCO NP80 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio241 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP80 RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP80 - RHP Supporto in ghisa per cuscinetto - Diametro interno 80

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9700 g
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio241 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro esterno174 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza174 mm
Lunghezza291 mm
Serienp
Peso9,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Larghezza78 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione