Riferimenti
INA:PSHE45-XL
Rubix:160000000403251
Produttore:0008310500000
EAN:4012802792102


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0008310500000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE45-XL
Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore