0523090610000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-TV-VA-HLA
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHEY25-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705803
Produttore:0523090610000
EAN:4054366723239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0523090610000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHEY25-TV-VA-HLA
Unità di supporto ritto RSHEY..-TV-VA, RIBB plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73,5x76,2x25 mm |
|---|---|
| Peso | 344 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | in plastica |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Bloccaggio | 17 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | supporti a base corta (a due bulloni), alloggiamento in plastica |
| Altezza | 73,5 mm |
| Lunghezza | 76,2 mm |
| Guarnizione | lip seals on both sides (krr) |
| Lubrificazione | rilubrificabile; fori di lubrificazione sul lato di posizionamento/fissaggio (fa107); attacco di lubrificazione 1/4-28 unf |
| Serie | rshey..-tv-va |
| Peso | 0,344 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione