UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.202
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCP202
Rubix:999220321077342
Produttore:893649
EAN:3660338461064





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.202
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12,7 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a 2 bulloni, bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 62 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Lubrificazione | pre-lubrificato; rilubrificazione tramite ingrassatore / foro di rilubrificazione |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 0,63 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore