SOPPORTO P2BTC 50M-TPZM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BTC 50M-TPZM
Rubix:999190200029105
EAN:07316577849007
SOPPORTO P2BTC 50M-TPZM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 50M-TPZM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto44 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza110,5 mm
Lunghezza133 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza51,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione