Riferimenti
NSK:UCP204D1
Rubix:999180300058297
Produttore:UCP204D1 N
EAN:00029176543524


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP204
Unità a blocco cuscinetto NSK
Applicazioni
Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento), inserto del cuscinetto in acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Bloccaggio | 12,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 65 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Guarnizione | sealed bearing insert (single-lip contact seals, both sides) |
| Lubrificazione | grasso, rilubrificabile (ingrassatore in dotazione) |
| Serie | ucp200 series |
| Peso | 0,66 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 127 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione