Riferimenti
SKF:SY 2.3/16 TF
Rubix:160000000408403
Produttore:74284
EAN:7316577748638


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,56 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 27,5 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 2.3/16 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 61,12x219x55,56 mm |
|---|---|
| Peso | 3595 g |
| Diametro interno | 55,56 mm |
| Interasse del fissaggio | 27,5 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Forma costruttiva | supporto con alloggiamento fuso e grani di bloccaggio (y-bearing plummer block unit) |
| Altezza | 55,6 mm |
| Guarnizione | tenuta integrale con guarnizione (nbr) e flinger aggiuntivo (suffisso 2f) |
| Lubrificazione | grasso minerale di alta qualità a lunga durata con addensante litio-calcio (nlgi 2); rilubrificazione generalmente non necessaria in condizioni moderate (40–55 °c) |
| Serie | sy |
| Peso | 3,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6530 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9810 N |
| Larghezza | 60,4 mm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione