SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.208

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:SSUCP208
Rubix:999220321077616
Produttore:893643
EAN:3660338461002
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.208
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.208


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Altezza97 mm
Lunghezza183 mm
Seriessucp200
Peso2 kg
Numero di fori2
Larghezza55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
42,52 IVA esclusa
/ Unità
51,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione