0945710660000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASEY60-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RASEY60-XL-N-I
INA:RASEY60-XL-N
Rubix:999201229092006
Produttore:0945710660000
EAN:4054372939372


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 190 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0945710660000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASEY60-XL-N
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 190 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 140 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Guarnizione | r seals |
| Lubrificazione | raccordo di lubrificazione (m6) |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Peso | 4,42 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Larghezza | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore