0008567200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:TASE25-XL-N
Rubix:170000000703373
Produttore:0008567200000
EAN:4012802799231
0008567200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008567200000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE25-XL-N


Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno37,5 mm
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Serietase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza21 mm
37,81 IVA esclusa
/ Unità
46,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione