0947311870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE65-214-XL

Alloggiamenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE65-214-XL
Rubix:999240222049059
Produttore:0947311870000
EAN:4064327110886
0947311870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE65-214-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947311870000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE65-214-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio202,5 mm
Altezza assi79,4 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto65 mm
Diametro esterno96 mm
Bloccaggio66 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Forma costruttivasupporti ritti (blocco cuscino) con collare di bloccaggio eccentrico
Altezza156 mm
Lunghezza260 mm
Guarnizioner seals
Lubrificazionerilubrificabile (filettatura di collegamento m6)
Serierase
Peso6,42 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza65 mm
186,29 IVA esclusa
/ Unità
227,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione