SOPPORTO SY 2.7/16 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 2.7/16 TF
Rubix:160000000408404
Produttore:74290
EAN:7316577752789
SOPPORTO SY 2.7/16 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno61,913 mm
Interasse del fissaggio29,5 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 2.7/16 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)71,5x241,3x61,91 mm
Peso4700,8 g
Diametro interno61,913 mm
Interasse del fissaggio29,5 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto241,3 mm
Diametro esterno241,3 mm
Bloccaggio16 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivasupporto ritto a flangia ovale (tf)
Altezza61,913 mm
Lunghezza71,5 mm
Guarnizionenessuna rilubrificazione (tf)
Lubrificazionegrasso pre-caricato; nessuna rilubrificazione (tf)
Seriesy
Peso4,55 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Larghezza71,5 mm
Paese d'origineMX
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione