0008575210000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE50-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TSHE50-XL-N
Rubix:170000000703414
Produttore:0008575210000
EAN:4012802798456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008575210000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE50-XL-N
Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 69 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione