SOPPORTO SYWK 25 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 25 YTH
Rubix:160000000408304
Produttore:443124
EAN:07316574916849
SOPPORTO SYWK 25 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 25 YTH


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x134x25 mm
Peso308 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza70,5 mm
Lunghezza134 mm
Seriesywk25
Peso0,308 kg
Numero di fori2
Larghezza32 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore