CUSCINETTO UCPAE204

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCPAE204
Rubix:999221130039503
EAN:3413529507016
CUSCINETTO UCPAE204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UCPAE204


corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x84x47 mm
Peso483 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Forma costruttivamontaggio dal basso
Altezza64 mm
Lunghezza65 mm
Guarnizioneuszczelnienie typu slinger
Lubrificazionelubrificati in fabbrica (ingrassati a vita); reingrassabili tramite raccordo r1/8'.
Serieucpae200
Peso0,47 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Larghezza31 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione