CUSCINETTO SPECIALE SY 30 TF/VA228

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 30 TF/VA228
Rubix:160000000408438
Produttore:114772
EAN:7316571382357
CUSCINETTO SPECIALE SY 30 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio108 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 30 TF/VA228


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x152x30 mm
Peso1108 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio108 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno39,7 mm
Altezza82 mm
Lunghezza152 mm
Seriesy
Peso1,11 kg
Numero di fori2
Larghezza40 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
251,71 IVA esclusa
/ Unità
307,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore