Riferimenti
SKF:SY 60 WF
Rubix:160000000408259
Produttore:74337
EAN:7316570517064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 60 WF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76,8x240x120 mm |
|---|---|
| Peso | 4747 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Altezza assi | 69,9 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,8 mm |
| Diametro esterno | 75,64 mm |
| Altezza | 137,5 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | sy |
| Peso | 4,75 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 60 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore