SOPPORTO SY 50 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 FM
Rubix:160000000408197
Produttore:27286
EAN:7316577053077
SOPPORTO SY 50 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 50 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59,7x203x100 mm
Peso2587 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro esterno203 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza50 mm
Lunghezza203 mm
Seriesy
Peso2,75 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza59,7 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
67,99 IVA esclusa
/ Unità
82,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore