SUPPORTI MONOBLOCCO MP90 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP90
Rubix:999250617005567
Produttore:MP90 R
EAN:00747023011186
SUPPORTI MONOBLOCCO MP90 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio319,1 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP90 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP90 - Blocchetto di cuscini in ghisa RHP - Diametro dell'albero 90 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23400 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio319,1 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto111,1 mm
Diametro esterno160 mm
Bloccaggio24 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza209,6 mm
Lunghezza381 mm
Seriemp
Peso23,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Larghezza111,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione