0009595960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY80-XL-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEY80-XL-I
Rubix:160000000403541
Produttore:0009595960000
EAN:4012802822939
0009595960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY80-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009595960000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY80-XL-I


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi89 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Diametro esterno290 mm
Diametro dei fori di fissaggio26 mm
Altezza175 mm
Lunghezza290 mm
Serierasey
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Larghezza78 mm
234,36 IVA esclusa
/ Unità
285,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione